172 ボートパワーホルダー速攻 REGAR 09084997

172 ボートパワーホルダー速攻 REGAR 09084997
172 ボートパワーホルダー速攻 REGAR 09084997

ボートパワーホルダー速攻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容175パワーホルダ速攻ボディー(ブラック)、201ボディーホルダー、185ボートベース、コンパクトクランプヘッドCH50G注文コード09084997品番172
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Daiwaとリガーマリンが共同開発したパワーホルダーシリーズは、その機能性の高さとアタッチメントの豊富さから、多くのボートオーナーに支持されています。
長いアーム、頑丈なシステム、高機能、ロッドホルダーの最高峰です。
(ボートベースも付属しております)クランプ部分に新型CH50Gを搭載したボルトオンタイプ。
クランプヘッド部4サイズ(SS,S,M.L)付属。

セット内容175パワーホルダ速攻ボディー(ブラック)、201ボディーホルダー、185ボートベース、コンパクトクランプヘッドCH50G寸法(mm)ボートベース:60×101、厚さ22 取付ピッチ38×81色(本体)シルバーブラック
注意
※艇体への取付ぴスは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする