※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09085151
品番
CA-SCC 1×45°×10
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。
用途
◎銅合金
◎アルミ合金
○プラスチック
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。
ねじれ角(°)
30
シャンク径d(Φmm)
10
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
1×45°×10
刃長Lc(mm)
4.5
全長L(mm)
80
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
刃径(mm)
1
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)