コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーレーザープリンタ&コピー用フィルムラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
09087578
品番
LBP-OD101W-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
面数:1面(四辺余白付)、 1片の大きさ:295・208mm、枚数:10枚、紙厚:ラベル本体:0.07mm(総厚138g/平米・0.12mm) 、-20℃〜80℃の環境で使用できます。
材質
PETフィルム
色
白マット
サイズ
A4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09087578
LBP-OD101W-10
08435743
LBP-OD101W-10
カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット)
コクヨ
1冊(10枚)
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました