コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの カラーインデックス
仕切りカード(PP・ファイル用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
09087806
品番
シキ-P120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
10山
材質
見出し:再生PP
サイズ
A4タテ
内容
1組:5色10山見出し
穴数
2穴(80mmピッチ)
寸法(縦×横)(mm)
297×210(+12)
インデックス
インデックス付き
グリーン購入法
適合