コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの カラーインデックス
仕切りカード(PP・ファイル用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
09087840
品番
シキ-P20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
5山
材質
見出し:再生PP
サイズ
A4タテ
内容
1組:5色5山見出し
穴数
2穴(80mmピッチ)
寸法(縦×横)(mm)
297×210(+12)
インデックス
インデックス付き
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09087840
シキ-P20
35071005
シキ-P20
カラー仕切りカード(PP・ファイル用)
コクヨ
1パック(1組)
¥
289
税込
¥
318
注文コードが変更になりました