コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
超強力カラーマグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
09087910
品番
マク-1020NTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:再生PS
色
透明ブルー
直径(Φmm)
20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
20×7
保持枚数
約10枚
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09087910
マク-1020NTB
40484272
マク-1020NTB
超強力カラーマグネット
コクヨ
1パック(6個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました