※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-AIR-EDS 16×R1.6 超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー) 09088527 DLC-AIR-EDS 16×R1.6 超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー) 09088527 DLC-AIR-EDS 16×R1.6 超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー) 09088527

超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09088527 品番 DLC-AIR-EDS 16×R1.6
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。
航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃長Lc(mm)18 首径d2(mm)14.4 首下長L1(mm)45 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 表面処理DLCコーティング コーナーR(mm)1.6 ねじれ角(°)約25 適合被削材種アルミ合金:◎ 刃径公差(mm)0〜-0.030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする