※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-EDS 1.2 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー) 09088746 DLC-EDS 1.2 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー) 09088746

超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09088746 品番 DLC-EDS 1.2
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

回転速度(min-1[r.p.m])/アルミニウム合金展伸材
標準条件:32000
高速切削用:50000
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金展伸材
標準条件:600
高速切削用:850
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト
標準条件:600
高速切削用:850
回転速度(min/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト
標準条件:32000
高速切削用:50000
刃径(Φmm)1.2 ねじれ角(°)35 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)40 刃長(mm)2.4 シャンク径(Φmm)4 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 刃径公差(mm)0〜-0.020 回転速度(min-1[r.p.m])/銅合金50000 送り速度(mm/min)/銅合金650 回転速度(min-1[r.p.m])/マグネシウム合金・銅合金32000 送り速度(mm/min)/マグネシウム合金・銅合金450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする