DLC-LN-EDS 5×25 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS OSG(オーエスジー) 09089026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-LN-EDS 5×25 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS OSG(オーエスジー) 09089026
DLC-LN-EDS 5×25 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS OSG(オーエスジー) 09089026

超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
刃長(mm)7.5
全長(mm)90
内容量1本注文コード09089026品番DLC-LN-EDS 5×25
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)30表面処理DLCコーティング材質超硬合金首径d2(mm)4.85R公差(mm)0~-0.020刃数2全長(mm)90刃長(mm)7.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする