※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-PKE 12×R1 超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー) 09089141 DLC-PKE 12×R1 超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー) 09089141 DLC-PKE 12×R1 超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー) 09089141

超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)12 注文コード09089141 品番DLC-PKE 12×R1
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は刃径・刃長・シャンク径など17種類から選べます 他の種類を見る

独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

有効長L1(mm)30 刃長Lc(mm)18 首径d2(mm)11 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)12 材質超硬合金 刃数3 刃長(mm)18 刃径(Φmm)12 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)約40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 刃径公差(mm)0〜-0.020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする