※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09091275
品番
FX-MG-EDL 11.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング刃タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
全長(mm)
90
公差
0〜-0.03
刃長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11.5
トラスコ品番
690-4513
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
2
表面処理
FXコーティング(TiAIN系コーティング)
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)