八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全303種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
09091559
品番
00010010080180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥686
販売価格(税別)
¥
624
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
半ねじ
長さ(mm)
180
ピッチ(mm)
1.25
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:13
頭部高さ(mm)
k:5.5
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
180