※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 エキストラロング FX-MG-EXDL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09091616
品番
FX-MG-EXDL 6
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミル超ロング刃タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数
2
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
80
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
FXコーティング(TiAIN系コーティング)
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
刃径公差(mm)
0〜-0.03
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)