六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 09091988 品番 00010010270160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別半ねじ 長さ(mm)160 ピッチ(mm)3 頭部形状六角 寸法s(mm)二面幅:41 頭部高さ(mm)k:17 ねじの呼びM27 RoHS指令(10物質対応)対応 首下長l(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする