※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
材質
超硬合金(CARBIDE)
注文コード
09093043
品番
FX-MG-TPDS 8×0.5°
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。
一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃長Lc(mm)
25
刃数
2
トラスコ品番
691-2702
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
大端径D1(mm)
8.44
テーパ半角公差
±5分
勾配角α
0.5度
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)