八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全182種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
09094578
品番
00010001050080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥466
販売価格(税別)
¥
424
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。
種別
全ねじ
長さ(mm)
80
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:8
頭部高さ(mm)
k:3.5
ねじの呼び
M5
首下長l(mm)
80