※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-SCC 0.8×45°×4 超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC OSG(オーエスジー) 09096543 FX-SCC 0.8×45°×4 超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC OSG(オーエスジー) 09096543 FX-SCC 0.8×45°×4 超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC OSG(オーエスジー) 09096543

超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09096543 品番 FX-SCC 0.8×45°×4
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。

全長L(mm)50 刃数2 刃径(mm)0.8 シャンク径d(Φmm)4 刃長Lc(mm)1.6 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)30 先端径Ds(mm)0.8 テーパ半角α(°)45 大端径D1(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする