※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09096577
品番
FX-SCC 1×45°×10
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
全長L(mm)
80
刃数
2
刃径(mm)
1
シャンク径d(Φmm)
10
刃長Lc(mm)
4.5
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
先端径Ds(mm)
1
テーパ半角α(°)
45
大端径D1(mm)
10
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)