※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 2102B〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09096955
品番
2102B11D66F
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥22,946
販売価格(税別)
¥
20,860
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
17.6
チェーンNo.
C2102H
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
66