※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 ロングシャンク FXS-LS-EBT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09097487
品番
FXS-LS-EBT R10×250
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
30
表面処理
WXSコーティング
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長Lc(mm)
38
ボール半径R(mm)
10
刃数
3
R公差(mm)
±0.015
トラスコ品番
692-1264
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜55HRC:◎、〜65HRC:〇)
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)