八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
09100431
品番
0001000Y030014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥211
販売価格(税別)
¥
192
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別
全ねじ
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:5.5
頭部高さ(mm)
k:2
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
14