六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 09102041 品番 0001000Y180040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 長さ(mm)40 ピッチ(mm)2.5 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 寸法s(mm)二面幅:27 頭部高さ(mm)k:12 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 首下長l(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする