八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
09103276
品番
0001032Y060010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:10
外径D1(Φmm)
ばね座金:11.5
頭部高さ(mm)
k:1
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
10