反射テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09104335 品番 BS-1266-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上

用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど 材質PVC ブルー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)6
注意
※泥や埃、水分等はよく拭き取ってからご使用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする