スタイリッシュ オフィスチェア

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09105367 品番 LHC-4054OR
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

デスクワークをスタイリッシュに見せてくれるオフィスチェア。デザイン性のある形なので、置くだけでスマートな印象。オフィスや会議室はもちろん、書斎や自宅のパソコンチェアーにもおすすめ。ブルー、オレンジ、レッドは差し色としてもオシャレ。ホワイト、ブラックはスマートな印象になります。好きな高さに昇降もできるので、お好みに合わせてお使いください。

用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして 材質構造部材:スチール、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)480 オレンジ 高さ(mm)760〜880 備考組立式/回転式/ガス圧昇降式 タイプ組立式 奥行(mm)500 キャスターあり 肘掛なし 座高(mm)450〜570 材質(座面)ウレタンフォーム ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし
注意
※お客様組立品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
事務用チェア
サービス業

アームレスト付きとかの機能性のあるものと迷ったが、レザー調ながらとても安価なこと、事務用としてはなかなか攻めたデザインが気になって購入してみた。器用なことは何もできないが、当然硬いバケットシート感がありながら、クッション感は厚すぎず薄すぎず、非常にコンパクトで軽い。余計な動きのない製品なので軽さのわりに充分剛性、安定性もあり、この価格でこれなら上等だ、と思い気に入っている。自分にとっては少し前傾が強いかな?と思うので、シート部と台座ブラケット?の前方部分に少々スペーサーをかましたり、ブラケットを整形したり、固定ボルトに平ワッシャやばねワッシャを用意できると、よりよく使用できると思える。単純だからこそだが、カスタマイズも楽しいのではないかと思える商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする