※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDOS 8 DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS OSG(オーエスジー) 09105923 MDOS 8 DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS OSG(オーエスジー) 09105923 MDOS 8 DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS OSG(オーエスジー) 09105923

DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09105923 品番 MDOS 8
参考基準価格(税別)¥83,700 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。
非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

外径D(Φmm)8 ねじれ角(°)0 面取(mm)R0.4 材質ダイヤモンド焼結体(PCD) 首下長L1(mm)16 首径d2(mm)7.5 刃数1 全長(mm)6 刃長(mm)9 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 表面処理ノンコーティング 適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇 刃径公差(mm)0〜-0.030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする