※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDOS 12 DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS OSG(オーエスジー) 09105941 MDOS 12 DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS OSG(オーエスジー) 09105941 MDOS 12 DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS OSG(オーエスジー) 09105941

DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09105941 品番 MDOS 12
参考基準価格(税別)¥98,900 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。
非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

外径D(Φmm)12 ねじれ角(°)0 面取(mm)R0.4 材質ダイヤモンド焼結体(PCD) 首下長L1(mm)24 首径d2(mm)11.4 刃数1 全長(mm)75 刃長(mm)13 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理ノンコーティング 適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇 刃径公差(mm)0〜-0.030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする