曜日別特売
RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031

 

RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031
RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031
RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031
RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031
RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031
RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031
RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031
RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031
RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031
RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031
RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031
RUD-2423WH 分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ 萩原 09106031

分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 横長タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台(1台)注文コード09106031品番RUD-2423WH
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

デザインと使いやすさを考えた「最大6分割」の分別が可能なゴミ箱ラック。ゴミ箱に袋をかけるフックが10箇所もあり、袋のかけ方次第で手間なゴミの分別も楽々に。ラタン調のカバーが生活感をしっかり隠し、キッチンのインテリアとして味を出します。・キャスターはストッパー付き・水に強い粉体塗装(防水)

用途ゴミ箱として材質主材:スチール、張地:ポリエチレンホワイトタイプキャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×28×60.5
注意
※キャスター付き。お客様組立品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする