※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 2刃 ロング MG-EDL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09106352
品番
MG-EDL 6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
30
材質
超硬合金
外径D(Φmm)
6.5
トラスコ品番
692-3054
刃数
2
全長(mm)
70
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6.5
表面処理
ノンコーティング
コーナー形状
ピンカド
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0〜-0.030
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)