曜日別特売
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399

 

MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399
MSS-6717NDG シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 09106399

シューズラック 木製 幅65cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ダークグレー
段数9
内容量1台(1台)注文コード09106399品番MSS-6717NDG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。

用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)ダークグレー備考組立式/フック2個付/可動棚:9枚(6cmピッチ)段数9外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)65(フック含む67)×28×164
注意
※お客様組立品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする