曜日別特売
VR-7238BR ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm 萩原 09106600

 

VR-7238BR ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm 萩原 09106600
VR-7238BR ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm 萩原 09106600
VR-7238BR ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm 萩原 09106600
VR-7238BR ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm 萩原 09106600
VR-7238BR ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm 萩原 09106600
VR-7238BR ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm 萩原 09106600
VR-7238BR ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm 萩原 09106600
VR-7238BR ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm 萩原 09106600
VR-7238BR ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm 萩原 09106600

ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅90cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1台(1台)注文コード09106600品番VR-7238BR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

どこか懐かしい、レトロなフォルムがおしゃれなハンガーラック。キャスター付きで移動もでき、洋服もたくさん収納できてスッキリ。2本の柱は角材で補強されていて、グラつきにくくなっています。帽子やカバン、小物などもちょっとかける便利なデザイン。足元にも収納ボックスなども置くことができます。

用途
収納家具、玄関収納、コートハンガーとして
材質主材:ラバーウッドブラウン備考組立式/キャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×154
注意
※お客様組立品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする