シンプルハンガーラック 引出し7杯 ワイド幅105cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09106679 品番 KHR-3159WH
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

洋服や小物などを飾って収納できる「見せるハンガーラック」クローゼット代わりにもなります。掃除の時に移動がラクなキャスター付き。片側は小物などもしっかり収納できる引出し7杯付きワイドタイプ。

用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして 材質フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル ホワイト 備考組立式/キャスター6個付(内2個ストッパー付)/S字フック5ヶ付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×35.5×155 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×32×18
注意
※お客様組立品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする