ハンガーラック 引出し2杯 幅75cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09106767 品番 KHR-3187BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

これひとつでスッキリ収納ハンガーラック。ハンガーポールや引き出しで衣類周りやちょっとした小物が収納可能です。S字フックや引き出しストッパーキャスターが付いているのも嬉しいポイント。カラーはブラウンとホワイトの2色からお選びいただけます。

用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして 材質フレーム:スチール、引出:ポリエステル・不織布・ハードボード ブラウン 備考組立式/キャスター付(内2個ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×40×155
注意
※家具は水平を保つように置いてください。ガタツキがある状態で使っていると破損の原因になることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする