RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959

 

RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959
RAN-2426GY ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm 萩原 09106959

ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台(1台)グレー注文コード09106959品番RAN-2426GY
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。ワゴンのバスケットは傾斜タイプで、楽に衣類の出し入れやバスケットの取り外しができます。衣類がしっかり入る大容量の4個バスケットで、衣類の分別や色移りしやすい衣類などを1か所にまとめることも可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・水に強い粉体塗装(防水)

用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:スチール、張地:ポリエチレングレータイプキャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56×42×103
注意
※キャスター付き。お客様組立品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする