RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986

 

RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986
RAN-2427GY ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm 萩原 09106986

ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1台(1台)グレー注文コード09106986品番RAN-2427GY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。ワゴンのフレームは片側しかついていないので、バスケットの出し入れが手軽にできます。スリムでありながら縦方向でしっかりと収納ができるため、狭い場所でも圧迫感の感じにくい設置が可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・水に強い粉体塗装(防水)

用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:スチール、張地:ポリエチレングレータイプキャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×40×97
注意
※キャスター付き。お客様組立品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする