RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995

 

RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995
RAN-2428DBR ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm 萩原 09106995

ランドリーラック スクエア型バスケット4個 幅60cm

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1台(1台)ダークブラウン注文コード09106995品番RAN-2428DBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。衣類がしっかり入る大容量の4個バスケットで、衣類の分別や色移りしやすい衣類などを1か所にまとめることも可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・衣類の出し入れがしやすいカゴ設計・水に強い粉体塗装(防水)

用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:スチール、張地:ポリエチレンダークブラウンタイプキャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×40×97
注意
※キャスター付き。お客様組立品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,734/税込1,907
沖縄地方数量1につき4,276/税込4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする