萩原
萩原の 内装商品
萩原の 収納用品
萩原の ランドリー収納
ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
材質
主材:スチール 張地:ポリエチレン
色
ホワイト
注文コード
09107239
品番
RAN-2406WH
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
通気性の良いバスケットタイプのランドリーチェスト。スリムなので脱衣所や洗面所のちょっとしたスペースに設置が可能!
用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質
主材:スチール 張地:ポリエチレン
色
ホワイト
タイプ
アジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ部内寸:約17×37×13
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約20.5×40.5×80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(浅)約15×37×13/(深)約15×37×26
注意
※アジャスター付、完成品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません