萩原
萩原の 内装商品
萩原の 収納用品
萩原の ランドリー収納
ランドリーラック 引き出し 4杯 幅60.5cm ハイタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
材質
主材:スチール 張地:ポリエチレン
色
ホワイト
注文コード
09107388
品番
RAN-2416WH
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
通気性の良いバスケットタイプのランドリーチェスト。スリムなので脱衣所や洗面所のちょっとしたスペースに設置が可能!
用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質
主材:スチール 張地:ポリエチレン
色
ホワイト
タイプ
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ部内寸:約57.5×27.5×11
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×30.5×109.5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(浅)約55.5×27.5×18/(深)約55.5×27.5×23
注意
※キャスターの取り付けのみ、お客様組立品。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,981
/
税込
¥
2,179
沖縄地方
数量1につき
¥
4,801
/
税込
¥
5,281
離島
数量1以上のご注文
お送りできません