円形カフェテーブル & シェル型 ハイバック チェア 3点セット 韓国インテリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09107905 品番 LT-4931MWH-63IV-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大理石調カフェテーブルとベロア調チェア2脚の3点セット。天板のサイズは直径65cm。狭いお部屋においても圧迫感がなく、一人暮らしにもちょうどいいサイズ感。食卓や作業机としても幅広く活躍します。貝殻をモチーフにしたシェル型の背もたれと座面がオシャレなデザインのダイニングチェア。カラーはライトグレー・ピンク・アイボリー・ディープピンク・ダークブルーの5色から選べます。

用途テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして 材質テーブル:<天板>合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) <脚部>スチール、チェアー:<座部>積層材 <脚部>スチール <張地>ポリエステル アイボリー 備考組立式/アジャスター付(テーブル) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:65×65×70、チェア:50×58×84 座面高(cm)チェア:43
注意
※お客様組立品(工具付属)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,949 / 税込 ¥5,444
沖縄地方数量1につき ¥12,408 / 税込 ¥13,649
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする