待合ベンチ クッションタイプ シンプル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09108201 品番 VB-7935NA
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプルなデザインで使いやすいベンチチェア。

用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして 材質主材:ラバーウッド 幅(mm)1000 ナチュラル 高さ(mm)430 備考組立式 奥行(mm)350 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし
注意
※お客様組立品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする