パーテーション3連タイプ キャスター付き 高さ165cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09108989 品番 MS-8113WS
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

お部屋の間仕切りや仕切り、目隠しにぴったりなパーテーション。あたたかみのある木製タイプなのでインテリア性が高くお部屋に馴染みやすい。可動式ルーバータイプなので角度を調整でき、斜光や斜風もすることができます。キャスター付きなので移動もらくらく。ストッパー付きで固定もできます。折りたたむとコンパクトになるのでリビング、ダイニング、寝室、また狭いワンルームや一人暮らしのお部屋など色々な場所に設置していただけます。カラーはナチュラル・ホワイトウォッシュ・ダークブラウンの3色から選べます。

用途間仕切り、スクリーンとして 材質主材:桐材 幅(mm)1920 ホワイトウォッシュ 高さ(mm)1650 備考組立式/ルーバー可動式/キャスター付 奥行(mm)400 脚の種類キャスター
注意
※お客様組立品
※プラスドライバーをご準備下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,662 / 税込 ¥10,628
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする