SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の ねじ込み式キャスター
SISIKU(シシク)の ストッパーありねじ込み式キャスター
プラスチック双輪キャスターネジ込みストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M10
注文コード
09109178
品番
LKDB-PUA-75G-RA
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。
本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。
車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
用途
医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
各種デザインワゴンに。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
730
ねじ径
M10
軸長(mm)
15
取付高(mm)
83
材質(車輪)
ウレタン
リム幅(mm)
15×2
ベアリング
なし
ストッパー
回転ストッパー付
ねじ径×長さ(mm)
M10×15
車輪取付幅(mm)
56
特性
静音、耐衝撃性
偏心(mm)
24
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪