プラスチック双輪キャスターネジ込みストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 注文コード09109196 品番LKDG-PUA-100G-RA
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はねじ径など4種類から選べます 他の種類を見る

走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。
本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。
車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。

用途
医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
各種デザインワゴンに。
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)1070 ねじ径M12 軸長(mm)20 取付高(mm)120 材質(車輪)ウレタン リム幅(mm)19×2 ベアリングなし ストッパー回転ストッパー付 ねじ径×長さ(mm)M12×20 車輪取付幅(mm)65 特性静音、耐衝撃性 偏心(mm)33 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする