SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の ねじ込み式キャスター
SISIKU(シシク)の ストッパーありねじ込み式キャスター
ウッドホイールキャスター自在ネジ込みストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09109223
品番
LGBISB-C(クロムメッキ)
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。
ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M10×P1.5
軸長(mm)
30
取付高(mm)
113
材質(車輪)
ウッド
用途
各種家具や装飾用什器などに。
軸径(Φmm)
6(外径10mmカラー入)
リム幅(mm)
26
ストッパー
回転ストッパー付
車輪取付幅(mm)
29
偏心(mm)
27
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪