SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 自在車キャスター
ウッドホイールキャスター自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09109284
品番
LGBIS-C(クロムメッキ)
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
64×50
取付ピッチ(mm)
49×36
取付高(mm)
113
材質(車輪)
ウッド
軸径(Φmm)
6(外径10mmカラー入)
リム幅(mm)
26
車輪取付幅(mm)
29
取付穴径(mm)
6.5
偏心(mm)
27
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター