ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09109445 品番 LS-4761IV
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。持ち運びやすいサイズのスツールはスタッキングも可能。ドレッサーにも合わせやすいコンパクトなサイズ感。カラーはアイボリー、ディープピンク、ベビーピンク、ライトグレー、ブルーグリーンの5色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。

用途イス・チェア、スツールとして 材質座部:積層材、脚部:スチール、張地:ポリエステル アイボリー 備考スタッキング可/完成品 張地ポリエステル 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44 材質(脚部)スチール 材質(座面)ウレタンフォーム
注意
※完成品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,209 / 税込 ¥1,330
沖縄地方数量1につき ¥2,627 / 税込 ¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする