画像準備中

プラスチックデザインキャスターWAVEネジ込みストッパー付(スチール製金具)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09109668 品番 WV-TPA-101K-FI-GS-10
参考基準価格(税別)¥8,840 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。

用途
医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)980 ねじ径M10 軸長(mm)20 取付高(mm)135 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り ストッパーダブルストッパー付 ねじ径×長さ(mm)M10×20 特性静音 偏心(mm)38 キャスタータイプねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする