萩原
萩原の 椅子
萩原の リラックスチェア・ダイニングチェア
萩原の ダイニングチェア
ダイニングチェア 本革調 2脚セット Bタイプ (背面角型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
09109707
品番
LC-4235BK-2
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
本革をリアルに再現した合成皮革を使用。ヴィンテージ調のダイニングチェアーです。
用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして
材質
座面:積層材、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム、脚部:スチール
色
ブラック
備考
組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×53×79
座面高(cm)
48
注意
※お客様組立品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません