※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックデザインキャスターWAVE差込み(スチール製金具)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09109713 品番 WV-TPA-126K-ZA-55
参考基準価格(税別)¥9,710 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。

用途
医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
車輪径(Φmm)125 軸径×軸長(mm)22×45 取付高(mm)160 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り ストッパーなし 差込深さ(mm)20 ねじサイズM8 特性静音 偏心(mm)40 キャスタータイプ差し込み式キャスター ステム長(mm)45 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする