※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックデザインキャスターWAVE差込みストッパー付(スチール製金具)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09109756 品番WV-TPA-126K-FI-ZA-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。

用途
医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)107 軸径×軸長(mm)22×45 取付高(mm)160 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り 差込深さ(mm)20 ステム径(Φmm)22 ロックダブルストッパー付 特性静音 取付穴径(mm)M8 偏心(mm)40 キャスタータイプ差し込み式キャスター ステム長(mm)45 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする